ココ炭

ココ炭 - 三和金属ココ炭 - 三和金属

ココナッツの殻を炭化させて成型したココナッツ炭です。環境に配慮し、ココナッツの殻を有効利用
従来のBBQ木炭に比べ、火持ちは2倍。ロング炭(約10cm)ショート炭(約5cm)をミックス
燃焼時間:ロング炭約3時間、ショート炭約2時間
固形着火剤で簡単着火
炎を出さずに、遠赤外効果で素早く焼き上げます。
炭焼きならでは、パリッとした食感とうまみを味わえます

容量(kg)2.5長さ(cm)(ロング炭)約10、(ショート炭)約5入数ロング炭6本、ショート炭12本内容量1箱(2.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281017CCT-2.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする