モニター付デジタル双眼実体顕微鏡

モニター付デジタル双眼実体顕微鏡 - ヤガミ

7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。
高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。
HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。

用途
【総合倍率】7~45×
【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可
【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式)
【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可)
【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm
【重さ】約5.6kg
【静止画】最大約400万画素
【動画過去】最大約200万画素
【フレームレート】:最大30fps
【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382810786222000
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする