大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!
総合倍率:40~900×
接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可
対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工
鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm
プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ
焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付
コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ
照明装置:充電式LED光源(調光可)
安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)
大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg
付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


