生物顕微鏡 YM-600L

生物顕微鏡 YM-600L - ヤガミ

総合倍率:40~600×
接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可
対物レンズ:4×、10×、S40×
照明装置:タングステン光源100V、調光可
鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mm
ステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付
焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル
安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル
付属品:防塵カバー

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382811055583000
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする