生物顕微鏡 YMA-600

生物顕微鏡 YMA-600 - ヤガミ

大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!
総合倍率40~600×
接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可
対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工
鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm
プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ
焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付
コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ
照明装置:充電式LED光源(調光可)
安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)
大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg
付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382811216032100
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする