SUNEAST(サンイースト)
6in1 multi HUB
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適
外出先でゲームも大画面でプレイ可能
色
スペースグレー
動作環境
【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)
保証期間
日本国内にて1年間
ケーブル長(mm)
150(本体一体型)
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-C 、Type-A
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
ポート数
対応OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38282740
SE-HUBC61A3C1DP
アルミニウム合金+ABS
42
USBポート数:5
Windows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降
28.0×118.1×10.5(ケーブルを除く)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
38282758
SE-HUBC61A2C1DP
アルミニウム合金 + ABS
49
USBポート数:4
Windows 10 以降、macOS High Sierra 10.13以降、Android 12 以降
31.0×130.0×11.0(ケーブルを除く)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください