外付けSSD

外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)

コンパクトで高性能
バッグの中でも邪魔にならない設計
スマホに簡単接続

対応
【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上
iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上
質量(g)2.8端子形状USB Type-C本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5フォーマット形式exFAT動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282785SE-PS512G2LNN1WF512
オープン
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
38282767SE-PS128G2LNN1WF128
オープン
3,619
3,981(税込)
欠品中
38282776SE-PS256G2LNN1WF256
オープン
6,346
6,981(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする