外付けSSD

外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)

キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度1050MB/s。
TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。

対応
Windows11/10/7、macOS15.0以上、Linux
Android 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上
XBOX Series X、PS5
セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金クロムブラック質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大1050【書込】最大950内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282855SE-PS0512G2LO1BF
オープン
13,498
14,848(税込)
5日以内出荷
38282871SE-PS0001T2LO1BF
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする