曜日別特売

外付けSSD

外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)外付けSSD - SUNEAST(サンイースト)

DGPイメージングアワード2024 金賞受賞!
USB3.2 Gen2x2対応
最大読込速度2000MB/sの高速データ転送が可能な大容量外付ストレージ
薄型、軽量、コンパクトで優れた携帯性
仕事でも趣味でも持ち歩きたくなるシンプルでスタイリッシュなデザイン
IP55規格に適合した防塵・防水性能

付属品マニュアル、取扱説明書、ケーブル(※【USB-C to USB-C】長さ30cm、USB3.2 Gen2x2(20Gbps)【USB-C to USB-A】長さ40cm、USB3.2 Gen1(5Gbps))材質シリコンブラック質量(g)50対応OSWindows 10以降、Mac High Sierra 10.13以降、Android12以降 、iOS(iPhone15以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.9×98.7×10保証期間ご購入日より日本国内にて5年間防塵防水性能IP55動作温度(℃)0~40インターフェイスUSB3.2 Gen2×2対応(USBType-C)設置形態外付読込速度2000MB/s転送速度(Gbps)最大20書込速度(MB/s)1800Nandタイプ3D TLC内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282907SEPS0001T2LG1F1
オープン
22,546
24,801(税込)
5日以内出荷
38282916SEPS0002T2LG1F2
オープン
40,728
44,801(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする