曜日別特売

iPhone用 Lightningイヤホン

iPhone用 Lightningイヤホン - ラディウスiPhone用 Lightningイヤホン - ラディウスiPhone用 Lightningイヤホン - ラディウス

クリアな低音と確かな楽曲の再現性
カナル型Lightningイヤホン
豊富なカラーバリエーション
ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
Apple社のMFiライセンス取得製品

仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型プラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~24000ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプドライバー径(Φmm)10システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281559HP-NEL11Sシルバー
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281568HP-NEL11Pピンク
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281577HP-NEL11Nゴールド
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする