アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン
独自構造フローティングフィットシステム
ながら聴き構造
カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー
軽量・コンパクト収納
マルチポイント
コールノイズリダクション
IPX4の防滴仕様
仕様出力音圧レベル:116±3dB付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約20出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3充電時間約1.5時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大11時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)14.8伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP内容量1台