イヤホン インナーイヤー型

イヤホン インナーイヤー型 - ラディウスイヤホン インナーイヤー型 - ラディウスイヤホン インナーイヤー型 - ラディウスイヤホン インナーイヤー型 - ラディウス

圧迫感のない心地よい装着感&自然な音
インナーイヤー型Lightningイヤホン
耳を完全にふさがないインナーイヤー型
豊富なカラーバリエーション
ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
Apple社のMFiライセンス取得製品

仕様●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz付属品取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型インピーダンス32ΩプラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~20000ケーブル長(cm)約120(Y型)周波数帯域(Hz)伝送:20~24000ドライバー径(Φmm)14.15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281586HP-NEL12Kブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281595HP-NEL12Wホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281611HP-NEL12Nベージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281620HP-NEL12Pピンク
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする