ラディウス
イヤホン インナーイヤー型
圧迫感のない心地よい装着感&自然な音
インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン
耳を完全にふさがないインナーイヤー型
豊富なカラーバリエーション
ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様
●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品
取扱説明書(保証書)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約14(ケーブル含む)
インピーダンス
32Ω
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
コネクタ
USB Type-Cプラグ
ケーブル長(cm)
約120(Y 型)
ドライバー径(Φmm)
14.15
システム対応
USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
内容量
1台
注意
※全てのUSB Type-Cコネクタ製品との動作を保証するものではありません。
※接続する機器、OS、アプリケーションによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作を行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38281681
HP-NEL12CK
ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281690
HP-NEL12CW
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281699
HP-NEL12CC
シアン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください