イヤホン カナル型

イヤホン カナル型 - ラディウスイヤホン カナル型 - ラディウスイヤホン カナル型 - ラディウスイヤホン カナル型 - ラディウスイヤホン カナル型 - ラディウス

クリアな低音と確かな楽曲の再現性
カナル型USB Type-Cイヤホン
豊富なカラーバリエーション
ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載

仕様●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス16Ω再生周波数帯域(Hz)20~24000コネクタUSB Type-Cプラグケーブル長(cm)約120(Y 型)ドライバー径(Φmm)10システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)内容量1台
注意
※全てのUSB Type-Cコネクタ製品との動作を保証するものではありません。
※接続する機器、OS、アプリケーションによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作を行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281629HP-NEL11CSシルバー
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281638HP-NEL11CKブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281647HP-NEL11CPピンク
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281656HP-NEL11CNゴールド
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281665HP-NEL11CRレッド
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする