曜日別特売

イヤホン カナル型

イヤホン カナル型 - ラディウスイヤホン カナル型 - ラディウスイヤホン カナル型 - ラディウスイヤホン カナル型 - ラディウス

心地よい低音再生と安定した装着感を実現
カナル型USB-Cイヤホン
iPhone 15シリーズ動作確認済み
高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port
ディープマウントイヤーピース
サウンドを体現するアルミニウム筐体
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載

仕様●出力音圧レベル:95±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約13(ケーブル含む)インピーダンス16Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)8システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)内容量1台
注意
※全てのUSB-Cコネクタ製品との動作を保証するものではありません。
※接続する機器、OS、アプリケーションによっては、正しく機能しない場合や操作が異なる場合があります。その場合は、接続している機器側で操作を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281708HP-NEL21CKブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281717HP-NEL21CRレッド
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281726HP-NEL21CSシルバー
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281735HP-NEL21CBブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする