曜日別特売

イヤホン カナル型

イヤホン カナル型 - ラディウス

迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン
迫力とキレのある重低音
High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバー
MMCXリケーブル対応
ディープマウントイヤーピース標準搭載

仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型レッド質量(g)約17(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス17Ω±15%再生周波数帯域(Hz)5~40000ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材ドライバー径(Φmm)13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281331HP-NHR31
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする