曜日別特売

イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ)

イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ) - ラディウス

圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド
ステンレススチール筐体
ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー
NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)
NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)
ディープマウントイヤーピース

仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)材質筐体:ステンレススチール型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)シルバーインピーダンス22Ω再生周波数帯域(Hz)20~40000ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281340HP-W200
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする