イヤホン カナル型 USB Type-C

イヤホン カナル型 USB Type-C - ラディウスイヤホン カナル型 USB Type-C - ラディウス

Appleデバイスとの互換性が高い
高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン
Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ
FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
ディープマウントイヤーピース
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン
高剛性アルミニウム筐体
波紋から着想を得た独特なフォルム

仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約16(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281787HP-Q10CKブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281796HP-Q10CBブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする