曜日別特売

イヤホン カナル型 USB Type-C

イヤホン カナル型 USB Type-C - ラディウスイヤホン カナル型 USB Type-C - ラディウス

Appleデバイスとの互換性が高い
ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン
Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ
FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー
最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応
ディープマウントイヤーピースZONE
ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン
ステンレススチール筐体
波紋から着想を得た独特なフォルム

仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約21(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)10~40000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281805HP-Q50CKブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281821HP-Q50CSシルバー
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする