曜日別特売

ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP

ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP - ラディウスブルートゥーススピーカー SOUND BUMP - ラディウスブルートゥーススピーカー SOUND BUMP - ラディウスブルートゥーススピーカー SOUND BUMP - ラディウス

手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンド
ポータブルワイヤレススピーカー
連続再生最大20時間
IPX5の防滴仕様
2台繋げてステレオでも楽しめる
ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載
ムードに合わせたイルミネーション

付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2周波数帯域(MHz)FM:76~108充電時間約3時間再生周波数帯域(Hz)20~20000外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下)連続再生時間最大20時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5対応ファイルMP3, WAV microSD使用時通信距離(m)見通し距離 約10スピーカーサイズ(mm)Φ66対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281288SP-S15BTKブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281297SP-S15BTWホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281306SP-S15BTBミッドナイトブルー
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281315SP-S15BTMマカロングリーン
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする