完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス

最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン
コーディネートに合わせて選べるカラー
アンビエントサウンドモード
片耳モード
最大約30時間の長時間バッテリー
IPX5の防滴仕様

仕様●出力音圧レベル:98±3dB●連続待ち受け時間:最大30時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.0充電時間イヤホン 約1時間30分、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間(実測値)(Ambient Sound Mode OFF時)最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281385HP-T70BTKアッシュグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281401HP-T70BTBブルーグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281410HP-T70BTNモーヴピンク
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする