完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス

生きた音と、かたち
LDAC対応完全ワイヤレスイヤホン
「Synchro Motion Driver」を搭載
「LDAC」対応
クリアな通話を実現する「デュアルマイクENC機能」
イヤホン管理アプリ「NeSYNC」対応
外音取り込み機能
IPX5の防滴仕様
ディープマウントイヤーピース標準搭載

仕様●マイク:MEMSマイク●出力音圧レベル:95dB±3dB付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、USB Type-C ケーブル ( 充電用 )、取扱説明書 ( 保証書 )型式デュアルダイナミックドライバー出力Bluetooth標準規格 Power Class 1インピーダンス10Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2充電時間イヤホン 約45分、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)5~40000連続再生時間AAC接続時(Sound Control OFF時):最大12.5時間、充電ケース使用時 最大50時間、LDAC接続(Sound Control OFF時):最大8.5時間、充電ケース使用時 最大34時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)8.8伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling)、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)対応コーデックSBC、AAC、LDAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281367HP-R300BTKブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38281376HP-R300BTWホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする