曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス完全ワイヤレスイヤホン - ラディウス

猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン
猫好きにおすすめ
世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン
製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付
音声アナウンスは猫の声

仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6.1対応コーデックBluetooth:AAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38281471HP-C28BTKクロ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281480HP-C28BTWシロ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281489HP-C28BTNミックス
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281498HP-C28BTCチャトラ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281507HP-C28BTHハチワレ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38281516HP-C28BTMミケ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする