曜日別特売

イヤホン カナル型 MODE EQ

イヤホン カナル型 MODE EQ - MARSHALL

小さくてヘヴィー。カスタマイズされたドライバーは、歪みを最小限に抑えた高出力サウンドと、快適なフィット感を提供。耳に固定する独自のインイヤーデザインを実現しました。リモコンにEQスイッチが付属し、サウンドをさらにカスタマイズできます。
異なる二つのイコライザー機能があり、好みに合わせて音質の調整が可能
9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現
付属する4つの交換可能なスリーブで快適なフィット感を実現
断線に強く耐久性のあるL字型3.5mmプラグ
音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、コントロールできるリモコン

付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)質量(g)約20形式ダイナミック型感度100dB SPLインピーダンス18Ω再生周波数帯域(Hz)20 - 20000ドライバー径(Φmm)9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282521MODE EQ BLACK AND BRASS
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする