曜日別特売

ブルートゥーススピーカー Emberton II

ブルートゥーススピーカー Emberton II - MARSHALL

Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。

仕様●パワー・アンプ:10W クラスDアンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C 充電ケーブル(約1.2m)Black and Steel質量(g)約700形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76感度87db SPL通信方式Bluetooth(R)5.1再生周波数帯域(Hz)60-20000充電時間(時間)フル:約3(20分の充電で約4の連続再生)連続再生時間約30時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282295Emberton II Black and Steel
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする