曜日別特売

ブルートゥーススピーカー Emberton III

ブルートゥーススピーカー Emberton III - MARSHALLブルートゥーススピーカー Emberton III - MARSHALL

Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。

仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)質量(g)約670形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9感度90 db SPL通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)65-20000充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生)連続再生時間約32時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282259Emberton III Cream Black and BrassBlack and Brass
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38282268Emberton III CreamCream
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする