曜日別特売

ブルートゥーススピーカー Willen II

ブルートゥーススピーカー Willen II - MARSHALLブルートゥーススピーカー Willen II - MARSHALL

Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。

仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)質量(g)約360形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105 x 105 x 43.4感度88 dB SPL @ 1m通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)75-20000充電時間(時間)フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生)連続再生時間約17時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282277Willen II Black and BrassBlack and Brass
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38282286Willen II CreamCream
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする