曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン Minor IV

完全ワイヤレスイヤホン Minor IV - MARSHALL完全ワイヤレスイヤホン Minor IV - MARSHALL

最高のエントリーレベルのトゥルーワイヤレスイヤホンがリデザインされ、Minor IVとして登場。小型ながらパワフルなマーシャルのシグネチャーサウンド、快適性を追求したデザイン、そして優れたバッテリー寿命を誇り、新しいスタンダードを実現しました。
クラシックなマーシャルルックを備え、30時間のワイヤレス再生時間を実現、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。新しいイヤホン形状により、より自然なフィット感が得られます。

仕様充電ケース使用時:約30時間付属品USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)質量(g)約7.39(イヤホン両耳) 約39.41(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth 5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1 (イヤホン)約 2 (充電ケース)連続再生時間約7時間ドライバー径(Φmm)12対応コーデックSBC,AAC,LC3防水IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282451Minor IV BlackBLACK
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
38282460Minor IV CreamCREAM
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする