曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C.

完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C. - MARSHALL

Motif II A.N.C. はコンパクトながらも迫力の Marshallサウンドを届けます。充電ケースを使用して、最大約30時間の音楽再生が可能。新世代のテクノロジー、LE Audio に対応し、接続性は更に進化。アクティブノイズキャンセリングを使用し、満員電車や騒がしい街中でもノイズを遮断して、音楽に没頭できます。

仕様充電ケース使用時:約30時間(ANC オン) 約43 時間(ANC オフ)付属品イヤーチップ(S/M/L)、USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)質量(g)約4.31(イヤホン片耳) 約47.1(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1.5 (イヤホン)約 1.5 (充電ケース)連続再生時間約6 時間(ANC オン) 約9 時間(ANC オフ)ドライバー径(Φmm)6対応コーデックSBC,AAC, LC3防水IPX5(イヤホン)IPX4(充電ケース)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282435Motif II A.N.C. Black
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする