PROST's
イソ系 FRP防水用トップコート グリーン
耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
用途
補修
色
グリーン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
施工面積
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38282566
dk350aphv-1gr
1個(1kg)
1000mL
参考:3.3平米
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38282636
dk350aphv-4gr
1個(4kg)
4000mL
参考:13平米
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38282706
dk350aphv-16gr
1個(20kg)
20000mL
参考:53平米
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。