PROST's
船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白
FRP船、ボート等のトップコートに最適
用途
補修
付属品
施工マニュアル
色
ホワイト
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤(別売り)が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
施工面積
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38282076
DK309APHV1W
1個(1kg)
1000mL
参考:3.3平米
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38282085
DK309APHV4W
1個(4kg)
4000mL
参考:13平米
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください