曜日別特売

WiFiスピーカー Sonos Era 100

WiFiスピーカー Sonos Era 100 - SONOSWiFiスピーカー Sonos Era 100 - SONOS

先進の音響技術と充実した接続オプションを備えたSonos Era 100は、高度なチューニングが施されたステレオサウンドと豊かな低音によって音楽を余すところなく再生し、あらゆるお部屋のサウンド体験を高めます。

仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●USB-C:音源に接続するには、3.5mm AUXケーブルと Sonosライン入力アダプターを使用します。ルーターに接続するには、イーサネットケーブルと Sonosコンボアダプターを使用します。(アクセサリー別売)●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●マイクのスイッチ:製品の背面にあるスイッチをオフにすると、マイクを使用する機能がすべてオフになります。付属品Sonos Era 100、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報質量(kg)2.02寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182.5 ×120 ×130.5仕上マットメモリー2GB DDR4、8GB eMMC操作再生、一時停止、曲送り、曲戻し、音量調節、音声アシスタントのミュート、Sonos製品のグループ化/グループ解除などを静電容量式タッチ操作で行えます。LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。BluetoothBluetooth 5.3は、Bluetooth対応デバイスからのオーディオストリーミング再生に対応しています。音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。Wi-FiWiFi 6対応。WiFiで802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。ボタン仕様押すとBluetoothデバイスとペアリングします。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282365E10G1JP1ホワイト
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38282381E10G1JP1BLKブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする