Sonos Era300は、空間のあらゆる方向からサウンドを放つ新世代”空間オーディオ”。 音に圧倒されるだけでなく、音楽のあるべきサウンドがはじめて聴こえます。
仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●USB-C:音源に接続するには、3.5mm AUXケーブルと Sonosライン入力アダプターを使用します。ルーターに接続するには、イーサネットケーブルと Sonosコンボアダプターを使用します。(アクセサリー別売)●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●マイクのスイッチ:製品の背面にあるスイッチをオフにすると、マイクを使用する機能がすべてオフになります。付属品Sonos Era 300、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報質量(kg)4.47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185 ×260 ×160仕上マットメモリー2GB DDR4、8GB eMMC操作再生、一時停止、曲送り、曲戻し、音量調節、音声アシスタントのミュート、Sonos製品のグループ化/グループ解除などを静電容量式タッチ操作で行えます。LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。BluetoothBluetooth 5.3は、Bluetooth対応デバイスからのオーディオストリーミング再生に対応しています。音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。Wi-FiWiFi 6対応。WiFiで802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。ボタン仕様押すとBluetoothデバイスとペアリングします。内容量1台