曜日別特売

WiFiスピーカー Sonos Five

WiFiスピーカー Sonos Five - SONOSWiFiスピーカー Sonos Five - SONOS

HiFiサウンドを極めるために設計されたSonos Fiveは、高精細なステレオ、クリアな低音、ディテールに富んだ立体感のあるボーカルでサウンド体験をアップグレードします。

仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.3 GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●ライン入力:同軸ケーブルを使用してオーディオ機器を3.5mm入力に接続します。付属品Sonos Five、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報質量(kg)6.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 ×364 ×154仕上マットメモリー512 MB SDRAM、512 MB NAND Flash操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節などを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282329FIVE1JP1ホワイト
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38282338FIVE1JP1BLKブラック
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする