曜日別特売

WiFiスピーカー Sonos Roam 2

WiFiスピーカー Sonos Roam 2 - SONOSWiFiスピーカー Sonos Roam 2 - SONOSWiFiスピーカー Sonos Roam 2 - SONOSWiFiスピーカー Sonos Roam 2 - SONOSWiFiスピーカー Sonos Roam 2 - SONOS

驚くほど軽くて頑丈、そしてパワフルなSonos Roam 2があれば、Sonosのサウンドをどこでも簡単に楽しめます。

仕様●Apple AirPlay 2:WiFi環境でAppleデバイスiOS 11.4以降のAirPlay 2に対応●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●USB-Cポート:15W、5V/3A付属品Sonos Roam 2、USB-C to USB-C充電ケーブル:長さ1.2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報質量(kg)0.43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168 ×62 ×60仕上マットバッテリー18Whのバッテリーによって、適度な音量で使用する場合、1回のフル充電で最長10時間連続再生できますメモリー1GB SDRAM、4GB NV操作スピーカー上部または左側のボタンを押すことで再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節、そしてマイクのミュート設定の切り替えが可能です。Bluetoothボタンを使用してデバイスとペアリングできます。電源ボタンを押すと、スリープモード、電源オフ、起動の操作が可能です。防塵防水性能IP67 防塵・防水設計(水深1メートルで最大30分間の防水性)。LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。動作温度(℃)5~35充電方式付属のUSB-C充電ケーブルを互換性のあるUSB-C電源アダプター(別売り)とともにご使用ください。 Sonos Roamワイヤレス充電器 やQi認定ワイヤレス充電器もご使用いただけます。BluetoothBluetooth 5.2で、Bluetoothデバイスからのオーディオストリーミングに対応。音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282390ROAM2JP1
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38282399ROAM2JP1BLK
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38282408ROAM2JP1OGRN
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38282417ROAM2JP1WBLU
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38282426ROAM2JP1SRED
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする