曜日別特売

プレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4

プレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4 - SONOSプレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4 - SONOS

Sonos Sub 4は、Sonosシステムに迫力満点の低音を加え、あらゆる場面や楽曲の臨場感を向上します。

仕様●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●接続ボタン:1回押すと、設定中にSonos Sub 4をシステムに追加します。付属品Sonos Sub 4、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報質量(kg)11.79寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)389 ×402 ×158仕上マットメモリー512 MB DDR4 4GB eMMC動作温度(℃)0~40Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282128SUBG4JP1ホワイト
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
38282137SUBG4JP1BLKブラック
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする