曜日別特売

NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 300GB

NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 300GB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 300GB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

NASのデータを災害やサイバー攻撃による消失から守る「NarSuSクラウドバックアップ」はNSAに保存されたデータをクラウドへバックアップするための利用ライセンスです。NASの容量とご利用期間に応じてお選びいただけます。本商品のクラウド容量は300GBです。※NASに最新ファームウエアを適用の上ご利用ください。

付属品ライセンスキーのご案内寸法(mm)パッケージ寸法:縦245×横190×高さ1質量(g)パッケージ込み37対応機種LinuxOS搭載NASシリーズ※最新のファームウエアにしたうえでご利用ください。適合シリーズHDL-HBシリーズ:HDL6-HBシリーズ、HDL4-HBEXシリーズ、HDL2-HBシリーズ、HDL-HABシリーズ:HDL6-HABシリーズ、HDL4-HAEXBシリーズ、HDL2-HABシリーズ、HDL2-HAB/TM5シリーズ、HDL4-HAB-Uシリーズ、HDL-XABシリーズ:HDL4-XABシリーズ、HDL2-XABシリーズ、HDL2-XAB/TM5シリーズ、HDL4-XAB-Uシリーズ、バックアップストレージ:BCSP-XAUTNシリーズ内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38284910NCB-300GB/1Y
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38284919NCB-300GB/5Y
95,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする