曜日別特売

緑茶 綠(りょく)500ml×24本

緑茶 綠(りょく)500ml×24本 - アイリスオーヤマ緑茶 綠(りょく)500ml×24本 - アイリスオーヤマ緑茶 綠(りょく)500ml×24本 - アイリスオーヤマ緑茶 綠(りょく)500ml×24本 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

■国産茶葉100%使用
アイリスオーヤマのおいしいお茶です。
低温密閉抽出により渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせた、ごくごく飲める緑茶です。
すっきりした飲み口なので、来客用のお茶や、作業中の水分補給にもおすすめです。

備考
●開栓後はできるだけ早くお飲みください
●凍らせないでください
保存方法
●高温・直射日光を避けて保存してください
原材料緑茶(国産)/ビタミンC栄養成分(表示)エネルギー:0kcal/たんぱく質、脂質、炭水化物:0g/食塩相当量:0.03g(100mlあたり)内容量1ケース(500mL×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38284185-
オープン
1,898
2,050(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 倉庫作業時
卸売・小売業

お安くで美味しくいただいてます。緑茶の味も濃くて丁度いいです。

2025-08-04
用途: 待合室来客用

暑い夏に冷えたお茶をお出しするのに ペットボトル500mlでコスパ良し お茶は万人受けする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする