曜日別特売

ぴよりんオートマッキー

ぴよりんオートマッキー - ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー - ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー - ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー - ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー - ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー - ハタヤリミテッド

名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!
ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」
使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。
コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。
使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。
PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)
危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。

コンセント形状2P×2個温度センサー質量(kg)0.8定格製品:125/7(V/A)電線長さ(m)5電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)内容量1台
関連資料:(1.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285287AM-051PY5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする