曜日別特売

ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 Premium Style

ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 Premium Style - PGA

「PG-BTE16AR2WH」は、周囲の環境音や人の声を聞きながら、音楽再生・通話ができる両耳タイプのオープンイヤー ワイヤレス ステレオイヤホンです。空気の振動で音を伝える空気伝導タイプで耳をふさがず、外の音や声を聞くことが可能です。通話/音楽再生時:最大9時間のスタミナバッテリー。長時間の使用も快適な耳掛けタイプでWEB会議やテレワークにも最適です。曲の再生・一時停止はタッチセンサーで直感的に操作が可能です。IPX4防水相当の防滴対応なので日常生活の中でふとした時の水の飛沫などに耐えることが出来ます。

仕様●通話/音楽再生時間:約9時間以内●連続待ち受け時間:最大120時間ホワイト質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×38充電時間(時間)イヤホン:約2Bluetoothver5.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283327PG-BTE16AR2WH
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする