曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン 片耳 充電ケース付 Premium Style

完全ワイヤレスイヤホン 片耳 充電ケース付 Premium Style - PGA

「PG-BTE13BC2WH」は、携帯性に優れた充電ケース付きの片耳ワイヤレスイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載でiPhoneに採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめるのも特長です。イヤホンはフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプで重さ4gのコンパクトサイズとなっており、テレワークやオンライン会議などの通話に最適です。イヤホンを約2回フル充電できる充電ケース付きなので、充電しながら持ち歩くことが可能です。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。

仕様●連続待ち受け時間:最大100時間●連続音楽再生時間:最大6.0時間ホワイト質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×27×24充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283300PG-BTE13BC2WH
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする