曜日別特売

ブルートゥーススピーカー Premium Style

ブルートゥーススピーカー Premium Style - PGA

「PG-PWSP02WH」は、どこでも音楽を楽しめるBluetooth(R) 5.3規格のポータブル ワイヤレス スピーカーです。手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。AUX 3.5mmポート搭載で有線での接続も可能です。吊り下げて使えるシリコンバンド付き。

仕様スピーカー出力:3Wホワイト質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×38充電時間約2.5時間再生時間(時間)音楽:約10(音量100%時)、約13(音量60%時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283169PG-PWSP02WH
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする