アサヒペン
天井用パネルカベ紙
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
用途
天井のカベ紙の貼り替えに。
適合
ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。)
材質
【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
注意
※表面がザラザラした一部の砂壁調のビニルカベ紙や、セロハンテープが接着しないような特殊な表面加工されたカベ紙には、充分接着しないことがあります。天井面が正方形や長方形になっていない場合がありますので、余裕をみてご購入ください。製品の安全性には充分配慮していますが、体質・体調に変化を及ぼすこともあります。化学物質過敏症の方、においに敏感な方、体調のすぐれない方は使用しないでください。貼り付け作業中、及び貼り付け後は、よく換気を行ってください。ホコリやゴミが目に入らないよう注意してください。下地が汚れていると接着力が低下します。何度も貼り直しをすると、接着不良をおこすことがあります。貼り付けた面の状態や貼り方、貼り付けた期間などにより、つぎ目部分にすき間ができることがあります。作業終了後は手を水で洗い、ハンドクリームなどでお手入れをしてください。本品は塩化ビニル製です。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体の指示に従って処分してください。カベ紙貼り用途以外に使用しないでください。本品はより良い製品を目指し、予告なく製品の仕様、デザインなどを変更することがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38282968
TP-4
1セット(3枚)
220
306×8×306
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
38282977
TP-5
1セット(3枚)
220
306×8×306
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
38282986
TP-6
1セット(3枚)
220
306×8×306
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
38282995
TP-14
1セット(9枚)
440
308×13×330
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
38283011
TP-15
1セット(9枚)
440
308×13×330
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
38283020
TP-16
1セット(9枚)
440
308×13×330
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
38283029
TP-25
1セット(18枚)
780
308×22×330
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
38283038
TP-26
1セット(18枚)
780
308×22×330
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください