曜日別特売

ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI

ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI - プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMI - プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMI - プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMI - プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMI - プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMI - プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMI - プリンストン

フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。

仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38284928SCPOCKETMINI-SP102
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする