サカタ製作所
4点セット
ナット・ボルト・山座金・フェルトパッキンの4点セットです
パッキン
フェルト+防水材
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38284526
010012-S
【ナット】クロメート【ボルト】クロメート【山座金】クロメート
w5/16
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284535
010107-S
【ナット】ラスパート【ボルト】ラスパート【山座金】ラスパート
w5/16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284551
010302-S
【ナット】ステン【ボルト】ステン【山座金】ステン
w5/16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284560
010012D-S
【ナット】ドブメッキ【ボルト】ドブメッキ【山座金】ドブメッキ
w5/16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284569
010921-S
【ナット】ラスパート【ボルト】ラスパート【山座金】ラスパート
M8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284578
010602-S
【ナット】ステン【ボルト】ステン【山座金】ステン
M8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284587
020032-S
【ナット】クロメート【ボルト】クロメート【山座金】クロメート
w3/8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284596
020858-S
【ナット】ラスパート【ボルト】ラスパート【山座金】ラスパート
w3/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。