サカタ製作所
5点セット
ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです
パッキン
フェルト+防水材
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38284605
010013-S
【ナット】クロメート【ボルト】クロメート【山座金】クロメート【平座金】クロメート
w5/16
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284621
010108-S
【ナット】ラスパート【ボルト】ラスパート【山座金】ラスパート【平座金】ラスパート
w5/16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284630
010303-S
【ナット】ステン【ボルト】ステン【山座金】ステン【平座金】ステン
w5/16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284639
010013D-S
【ナット】ドブメッキ【ボルト】ドブメッキ【山座金】ドブメッキ【平座金】ドブメッキ
w5/16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284648
010920-S
【ナット】ラスパート【ボルト】ラスパート【山座金】ラスパート【平座金】ラスパート
M8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284657
010603-S
【ナット】ステン【ボルト】ステン【山座金】ステン【平座金】ステン
M8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284666
010174-S
【ナット】ドブメッキ【ボルト】ドブメッキ【山座金】ドブメッキ【平座金】ドブメッキ
M8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284675
020033-S
【ナット】クロメート【ボルト】クロメート【山座金】クロメート【平座金】クロメート
w3/8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38284691
020859-S
【ナット】ラスパート【ボルト】ラスパート【山座金】ラスパート【平座金】ラスパート
w3/8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。