23.8インチ ワークステーション向け多機能 フルHDモニター
23.8インチFull HD(1920x1080)IPSディスプレイ
Full HDウェブカム、マイク、スピーカー内蔵
リフレッシュレート100Hz / LG Switchアプリ
USB Type-C(TM)(PD 90W)/ RJ45
リーダーモードとフリッカーセーフ
傾き/高さ/スイベル/ピボット(双方向)調節可能スタンド
その他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】sRGB 99%付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ質量(kg)セット(スタンド付き):6.5、セット(スタンドなし):3.9消費電力(W)14.8電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5角度(°)【チルト】前:-5゜~後:21゜【スイベル】左45゜/右45゜表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):540×368~518×250、セット(スタンドなし):540×323×50周波数【垂直走査】HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz USB Type-C(TM):48-100Hz機能HDCP(HDCP2.2)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、デイジーチェーン、カメラ、マイク、KVMスイッチ、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controllerコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745(mm)表示色約1677万色解像度1920×1080操作【OSD】OSDジョイスティック保証期間3年安心保証視野角178°/ 178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラック出入力端子HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.4)、USB Type-C(TM):1、USBアップストリーム:1(USB 3.0)、USBダウンストリーム:4(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)、DisplayPort出力:1、LAN端子(RJ45):1(1000Base-T)画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)150入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS視野領域寸法(mm)527×296輝度(cd/m2)250(標準値)USB【Type-C】DisplayPort Alternate Mode、DisplayPort Alternate Mode、データ転送内容量1台