家庭用ミニ耕うん機 KM49
ハンドル左右調節機構
ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。
ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。
エンジン
燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。
始動安全装置&緊急停止スイッチ
ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
始動方式リコイル式
点火プラグNGK-BP6HS
変速段数前進:2、後進:1
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。