曜日別特売

家庭用ミニ耕うん機 KM30

家庭用ミニ耕うん機 KM30 - ISEKI家庭用ミニ耕うん機 KM30 - ISEKI

育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。
気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。
安心できる使いやすさ
ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ
簡単ラクラク移動!
はひめからスムーズに!エンジン始動

寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980燃料タンク容量(L)1.2始動方式リコイルスタータ方式変速段数正転1段内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285165KM30-BD37
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38285181KM30-BM40
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする