充電式防犯センサーライト

充電式防犯センサーライト - GLOBAL JAPAN充電式防犯センサーライト - GLOBAL JAPAN充電式防犯センサーライト - GLOBAL JAPAN充電式防犯センサーライト - GLOBAL JAPAN充電式防犯センサーライト - GLOBAL JAPAN充電式防犯センサーライト - GLOBAL JAPAN充電式防犯センサーライト - GLOBAL JAPAN充電式防犯センサーライト - GLOBAL JAPAN

人を感知し自動で約20秒間点灯!
範囲以内に入ると0秒感知で自動点灯。高輝度のLEDライトで理想的な明るさ。
範囲内から離れると約20秒後に自動消灯。
電池交換不要。マグネットシートで簡単取付

セット内容本体、充電ケーブル(USB Type-C)、取付用マグネット×2セット(両面テープ付き)、取扱説明書兼保証書材質ABSサイズ(mm)径82×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283090M18-14
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする